Banco de trabajo Vario con carcasa 16G, altura 850 mm, placa de bambú 1000/6 mm

Número de artículo: 922121 1000/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 800
  • Grosor de plaquita: 50

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
    Grosor material 1 mm
    Banco de trabajo altura 850 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
    Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 800 kg
    Grosor de plaquita 50 mm
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Cajones superficie útil en G 12×20
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Altura 850 mm
    Longitud del tablero de trabajo 1.000 mm
    Tablero de trabajo profundidad 750 mm
    Tablero de trabajo grosor 50 mm
    Carcasa de cajonera, altura 800 mm
    Carcasa de cajonera, anchura 400 mm
    Carcasa de cajonera, profundidad 650 mm
    Carcasa de cajonera altura útil 700 mm
    Cajón anchura útil 300 mm
    Cajón profundidad útil 500 mm
    Cajón anchura útil en G 12
    Cajón profundidad útil en G 20
    Cantidad de cajones 6
    Peso 103 kg
    Tipo de producto Banco de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 922121 1000/6
    EAN / GTIN 4062406083687
    Número del fabricante 922121 1000/6

    Descripción

    Ejecución:

    Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 parejas de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

    Colocación:

    Altura frontal de cajón mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

    Volumen de suministro:

    1 pie soporte, 1 pareja de chapa de nudo, carcasa de cajonera, tablero de trabajo.

    Partes opcionales:

    Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

    Lacado:

    Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

    Nota:

    Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    De la misma serie "vario" Ver todos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra