{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 334 mm | |
Anchura | 1.745 mm | |
Profundidad | 70 mm | |
Peso | 9,5 kg | |
Tipo de producto | Panel posterior |
Número de artículo | 920365 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406224783 | |
Número del fabricante | 920365 2000 |