Chapas perforadas para el lado posterior 1500 mm

Número de artículo: 920365 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuadas para tablero de trabajo de longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 334 mm
Anchura 1.245 mm
Profundidad 70 mm
Peso 7,4 kg
Tipo de producto Panel posterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 920365 1500
EAN / GTIN 4062406120801
Número del fabricante 920365 1500

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero fina doblada con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.
Para la fijación posterior a los puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para solicitación ligera. Las chapas perforadas se atornillan por dentro al arriostramiento transversal trasero.

Idóneo para:

Puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para cargas ligeras n.º 920301920306.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra