Estación de trabajo mLevel con tablero Eluplan gris oscuro 1000 mm

Número de artículo: 920002 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura para puesto de trabajo: 750-1000
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 250
  • Ejecución regulación de la altura: mecánico
  • Grosor de plaquita: 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
    Regulación de la altura para puesto de trabajo 750-1000 mm
    Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 250 kg
    Ejecución regulación de la altura mecánico
    Grosor de plaquita 40 mm
    Compensación de altura 25 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Modelo mLevel
    Serie Estación de trabajo
    Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 750 mm - 1.000 mm
    Anchura 1.000 mm
    Profundidad 800 mm
    Longitud del tablero de trabajo 1.000 mm
    Tablero de trabajo profundidad 700 mm
    Tablero de trabajo grosor 40 mm
    Principio de regulación de la altura Estructura completa
    Regulación de la altura gradual no
    Material tablero de trabajo Eluplan
    Superficie tablero de trabajo Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
    Grosor superficie 2 mm
    Superficie tablero de trabajo Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
    Color superficie tablero de trabajo gris oscuro
    Panel de mando con pantalla y función de memoria no
    Peso 60 kg
    Tipo de producto Mesa de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 920002 1000
    EAN / GTIN 4062406119294
    Número del fabricante 920002 1000

    Descripción

    Ejecución:

    Estación de trabajo mLevel, del puesto de trabajo que se adapta a sus necesidades. Ajuste de altura manual, clásico a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación, se regula todo el puesto de trabajo. Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa para un manejo sencillo.

    Lacado:

    Pie soporte antracita RAL 7016, no configurable.
    Columna de elevación aluminio anodizado, no configurable.
    Panel lateral y posterior gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo, configurable.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra