Carcasa 24G con cajones 200/1

Número de artículo: 927600 200/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cajones superficie útil en G: 20x20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cajones superficie útil en G 20x20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 200 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 125 mm
Anchura útil 550 mm
Altura frontal de cajón 125 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 20
Altura útil para cajones 125 mm
Cantidad de cajones 1
Número de estantes extraíbles 0
Número puertas 0
Peso 19,1 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927600 200/1
EAN / GTIN 4062406109936
Número del fabricante 927600 200/1

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 125

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra