Mesa elevadora para manipulación, Capacidad de carga: 500kg

Número de artículo: 919992 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de construcción C 190 mm
Longitud L 1.300 mm
Anchura 800 mm
Altura de elevación H 820 mm
Tiempo de elevación 15 s
Tensión de red 400 V
Frecuencia de red 50 Hz
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Capacidad de carga 500 kg
Peso 160 kg
Tipo de producto Mesa elevadora de pantógrafo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919992 500
EAN / GTIN 4050939066208
Número del fabricante 040049470 HTH-E

Descripción

Ejecución:

Tirante de pantógrafo estable con una plataforma de chapa de acero lisa. Para una gran diversidad de posibilidades de empleo, como elevar y bajar cargas pesadas, mercancías paletizadas, cajas de rejilla y para igualación de nivel al cargar material en máquinas. Trabajo ergonómico gracias a la regulación de la altura hidráulica, en continuo. Manejo seguro y sin peligro mediante botones con las funciones subir/bajar en conmutación de hombre muerto y parada de emergencia. Protección contra sobrecarga mediante válvula limitadora de presión incorporada. Seguridad óptima en el funcionamiento y mantenimiento por válvula de seguridad contra rotura de tubos y apoyos de mantenimiento.

Norma:

DIN EN 1570-1; Directiva de máquinas CE 2006/42/CE y normas UVV.

Nota:

  • Temperatura ambiente en el interior de 0 °C a 40 °C.
  • Antes de la puesta en marcha, el montaje y las conexiones eléctricas deben ser comprobados por un especialista.
  • Compruebe la naturaleza de su suelo en relación con el peso total de la plataforma elevadora.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra