Mesa elevadora para manipulación 1000 kg

Número de artículo: 919992 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura de construcción C 190 mm
    Longitud L 1.300 mm
    Anchura 800 mm
    Altura de elevación H 820 mm
    Tiempo de elevación 25 s
    Tensión de red 400 V
    Frecuencia de red 50 Hz
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Capacidad de carga 1.000 kg
    Peso 220 kg
    Tipo de producto Mesa elevadora de pantógrafo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 919992 1000
    EAN / GTIN 4050939066215
    Número del fabricante 040049471 HTH-E

    Descripción

    Ejecución:

    Tirante de pantógrafo estable con una plataforma de chapa de acero lisa. Para una gran diversidad de posibilidades de empleo, como elevar y bajar cargas pesadas, mercancías paletizadas, cajas de rejilla y para igualación de nivel al cargar material en máquinas. Trabajo ergonómico gracias a la regulación de la altura hidráulica, en continuo. Manejo seguro y sin peligro mediante botones con las funciones subir/bajar en conmutación de hombre muerto y parada de emergencia. Protección contra sobrecarga mediante válvula limitadora de presión incorporada. Seguridad óptima en el funcionamiento y mantenimiento por válvula de seguridad contra rotura de tubos y apoyos de mantenimiento.

    Norma:

    DIN EN 1570-1; Directiva de máquinas CE 2006/42/CE y normas UVV.

    Nota:

    • Temperatura ambiente en el interior de 0 °C a 40 °C.
    • Antes de la puesta en marcha, el montaje y las conexiones eléctricas deben ser comprobados por un especialista.
    • Compruebe la naturaleza de su suelo en relación con el peso total de la plataforma elevadora.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra