{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura de construcción C | 80 mm | |
Longitud L | 1.450 mm | |
Anchura | 1.140 mm | |
Anchura entre las horquillas | 585 mm | |
Altura de elevación H | 760 mm | |
Tiempo de elevación | 18 s | |
Tensión de red | 400 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Capacidad de carga | 1.000 kg | |
Peso | 235 kg | |
Tipo de producto | Mesa elevadora de pantógrafo |
Número de artículo | 919991 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4050939066185 | |
Número del fabricante | 040047381Q HTF-XU |