{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura de construcción C | 82 mm | |
Longitud L | 1.450 mm | |
Anchura | 1.140 mm | |
Altura de elevación H | 760 mm | |
Tiempo de elevación | 18 s | |
Tensión de red | 400 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Capacidad de carga | 1.000 kg | |
Peso | 250 kg | |
Tipo de producto | Mesa elevadora de pantógrafo |
Número de artículo |
919991 1000/1
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4053981010991
Copiar |
|
Número del fabricante |
040047380Q HTF-XG
Copiar |
|
Fabricante | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |