Recipiente basculante con sistema de desenrollado, pintado 300 l

Número de artículo: 919950 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen de cubeta (l) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Selección del color RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Volumen de cubeta 300 l
    Altura 835 mm
    Longitud 1.260 mm
    Anchura 770 mm
    Altura canto descarga 740 mm
    Distancia B entre engarces de acceso 300 mm
    Capacidad de carga 750 kg
    Seguro contra vuelcos
    con cable de tracción
    Intervalo de empleo para sólidos
    Peso 112 kg
    Tipo de producto Recipiente basculante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 919950 300
    EAN / GTIN 2050001936790

    Descripción

    Ejecución:

    Recipiente basculante para materias solidas con centro de carga favorable. Posibilidad de volcado a cualquier altura por medio del cable de tracción.
    La chapa de la cubeta está dotada de borde perfilado alrededor y un bastidor de base estable con engarces de acceso. Un seguro evita resbalamiento y vuelcos imprevistos.
    Medidas interiores de los engarces de acceso A×D = 200×80 mm.

    Lacado:

    Posibilidad de elección de pintura azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra