Juego de ruedas para recipientes para virutas y basculantes, poliamida, 4 piezas 450 kg

Número de artículo: 919970 450
Establecer precio 4 Unidad (69,36 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga / rueda (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 225 mm
⌀ rueda 180 mm
Capacidad de carga 450 kg
Material rueda Poliamida
Tipo de producto Rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919970 450
EAN / GTIN 2050001937902

Descripción

Ejecución:

1 juego consistente en 4 ruedas de poliamida (2 ruedas fijas y 2 orientables, 1 de ellas con inmovilizador).

Idóneo para:

Recipiente para virutas con chapa intermedia perforada n.º 919930 y recipiente basculante n.º 919950, 919955.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra