{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 1.005 mm | |
Anchura | 700 mm | |
Profundidad | 620 mm | |
⌀ interior | 600 mm | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 1 | |
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo | 3 | |
⌀ rueda | 100 mm | |
Capacidad de carga | 300 kg | |
Material | galvanizado | |
Material ruedas orientables | Poliamida | |
Peso | 20 kg | |
Tipo de producto | Carrito para transportar barriles |
Número de artículo | 919907 FRW-III | |
EAN / GTIN | 4052462018167 |