Soporte rodante para barril, galvaniz., Tipo: FRW-I

Número de artículo: 919907 FRW-I
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 165 mm
Anchura 655 mm
Profundidad 610 mm
⌀ interior 600 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 1
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo 3
⌀ rueda 100 mm
Capacidad de carga 300 kg
Material galvanizado
Material ruedas orientables Poliamida
Peso 10 kg
Tipo de producto Carrito para transportar barriles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919907 FRW-I
EAN / GTIN 4052462018105

Descripción

Ejecución:

Transporte fácil y seguro de barriles de hasta un ⌀ de 600 mm. Construcción de chapa de acero.
4 ruedas orientables de poliamida, una de ellas con inmovilizador, ⌀ 100 mm.

Lacado:

Galvanizado por inmersión en caliente.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra