Estantería rodante con 4 superficies de carga, Tipo: 8312

Número de artículo: 919880 8312
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Regulación de la altura en el intervalo: 100

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 100 mm
Tipo 8312
Altura 1.800 mm
Anchura 1.169 mm
Profundidad 709 mm
Anchura de superficie de carga 1.000 mm
Profundidad superficie de carga 700 mm
Altura de superficie de carga 1 269 mm
Altura de superficie de carga 2 669 mm
Altura de superficie de carga 3 1.069 mm
Altura de superficie de carga 4 1.469 mm
Retícula de regulación de la altura 100 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga por estante 90 kg
Capacidad de carga total 600 kg
Material rueda TPE
Tirador deslizante
Peso 83 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de producto Estanterías rodantes

Identificación y clasificación

Número de artículo 919880 8312
EAN / GTIN 4017976083124
Número del fabricante 8312
Fabricante Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, paredes frontales con tirantes tubulares verticales separados a intervalos de 130 mm. Plataformas de tableros de madera con decoración de haya en la superficie. Estantes regulables en altura a intervalos de 100 mm. Estante inferior no regulable. 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con cojinete de bola acanalado.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra