{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 100 mm | |
Tipo | 8311 | |
Altura | 1.800 mm | |
Anchura | 1.169 mm | |
Profundidad | 609 mm | |
Anchura de superficie de carga | 1.000 mm | |
Profundidad superficie de carga | 600 mm | |
Altura de superficie de carga 1 | 269 mm | |
Altura de superficie de carga 2 | 669 mm | |
Altura de superficie de carga 3 | 1.069 mm | |
Altura de superficie de carga 4 | 1.469 mm | |
Retícula de regulación de la altura | 100 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Capacidad de carga por estante | 90 kg | |
Capacidad de carga total | 600 kg | |
Material rueda | TPE | |
Tirador deslizante | sí | |
Peso | 73 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Estanterías rodantes |
Número de artículo | 919880 8311 | |
EAN / GTIN | 4017976083117 | |
Número del fabricante | 8311 |