Carro con manija 2503

Número de artículo: 919800 2503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 2503
Altura 990 mm
Anchura 1.325 mm
Profundidad 809 mm
Anchura de superficie de carga 1.200 mm
Profundidad superficie de carga 800 mm
Altura de superficie de carga 270 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga 600 kg
Material rueda TPE
Peso 35 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de producto Carro con manija

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919800 2503
EAN / GTIN 4017976025032
Número del fabricante 2503

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataforma de tablero de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra