{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 2501 | |
Altura | 990 mm | |
Anchura | 1.125 mm | |
Profundidad | 609 mm | |
Anchura de superficie de carga | 1.000 mm | |
Profundidad superficie de carga | 600 mm | |
Altura de superficie de carga | 270 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Capacidad de carga | 600 kg | |
Material rueda | TPE | |
Peso | 27 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Carro con manija |
Número de artículo | 919800 2501 | |
EAN / GTIN | 4017976025018 | |
Número del fabricante | 2501 |