Carro de montaje TB3/G96

Número de artículo: 918583 TB3/G96
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Tipo TB3/G96
Altura 1.200 mm
Anchura 1.225 mm
Profundidad 710 mm
Altura útil 900 mm
Anchura útil 1.000 mm
Profundidad útil 700 mm
Retícula enganche 50 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
Número de cajas para almacenamiento a la vista 96
Capacidad de carga máxima 250 kg
Peso 27,2 kg
Tipo de producto Carro para material

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918583 TB3/G96
EAN / GTIN 4045197693914
Número del fabricante 918583 TB3/G96

Descripción

Ejecución:

Estable bastidor de tubo de acero soldado. Para el alojamiento modular de rieles soporte para cajas de almacenamiento a la vista. Posible uso por los dos lados, por cada lado se pueden colgar 8 rieles soporte (tener en cuenta la altura útil de las cajas). Los rieles soporte se pueden colgar a intervalos de 50 mm y tienen una capacidad de carga de 30 kg. Tirador deslizante ergonómico de Haptoprene de 2 componentes. 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Volumen de suministro:

Equipado con 12 rieles de soporte n.° 918584 tam. TB3, 48 cajas de almacenamiento a la vista GARANT n.° 963301 tam. AA1 y 48 cajas de almacenamiento a la vista GARANT n.° 963301 tam. AB1.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra