{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Tipo | TB3/90 | |
Altura | 1.200 mm | |
Anchura | 1.225 mm | |
Profundidad | 710 mm | |
Altura útil | 900 mm | |
Anchura útil | 1.000 mm | |
Profundidad útil | 700 mm | |
Retícula enganche | 50 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Número de cajas para almacenamiento a la vista | 90 | |
Capacidad de carga máxima | 250 kg | |
Peso | 27,2 kg | |
Tipo de producto | Carro para material |
Número de artículo | 918583 TB3/90 | |
EAN / GTIN | 4045197684165 | |
Número del fabricante | 918583 TB3/90 |