Estantería rodante TS9 con 4 superficies de carga TS96

Número de artículo: 918560 TS96
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 130

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Regulación de la altura en el intervalo 130 mm
    Tipo TS96
    Altura 1.835 mm
    Anchura 1.225 mm
    Profundidad 710 mm
    Anchura de superficie de carga 1.000 mm
    Profundidad superficie de carga 700 mm
    Retícula de regulación de la altura 130 mm
    Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
    Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
    ⌀ rueda 200 mm
    Capacidad de carga por estante 85 kg
    Capacidad de carga total 500 kg
    Material rueda Caucho macizo
    Tirador deslizante
    Peso 76 kg
    Norma EN 1757-3
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 918560 TS96
    EAN / GTIN 4045197684455
    Número del fabricante 918560 TS96

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción de acero soldado, estantes de tablero de material derivado de madera con superficie resistente al rayado de color antracita. Ajustable a intervalos de 130 mm. Mango colocado lateralmente con superficie de Haptoprene y polipropileno tenaz.
    2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

    Norma:

    EN 1757-3

    Partes opcionales:

    Estante adicional n.º 918577. Panel de chapa perforada n.º 918580.

    Lacado:

    Plateado con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra