{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 130 mm | |
Tipo | TS94 | |
Altura | 1.835 mm | |
Anchura | 1.225 mm | |
Profundidad | 610 mm | |
Anchura de superficie de carga | 1.000 mm | |
Profundidad superficie de carga | 600 mm | |
Retícula de regulación de la altura | 130 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Capacidad de carga por estante | 75 kg | |
Capacidad de carga total | 500 kg | |
Material rueda | Caucho macizo | |
Tirador deslizante | sí | |
Peso | 70 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Estanterías rodantes |
Número de artículo | 918560 TS94 | |
EAN / GTIN | 4045197684448 | |
Número del fabricante | 918560 TS94 |