Mesa rodante T9 con 2 cubetas TL92

Número de artículo: 918554 TL92
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo TL92
Altura 875 mm
Anchura 1.040 mm
Profundidad 509 mm
Anchura de superficie de carga 850 mm
Profundidad superficie de carga 500 mm
Altura de superficie de carga abajo 195 mm
Altura de superficie de carga arriba 850 mm
Altura de cubeta 37 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba 200 kg
Capacidad de carga máxima 250 kg
Material rueda Cubierta de poliuretano
Peso 34 kg
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918554 TL92
EAN / GTIN 4045197967657
Número del fabricante 918554 TL92

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado.
Mango con superficie de Haptoprene y polipropileno a prueba de golpes.
2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.
Con 2 cubetas estancas al aceite soldadas de forma fija con borde de 37 mm de altura.
Está disponible una superficie de carga adicional para el piso intermedio.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Fondo intermedio n.º 918575; chapa perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra