Panel de chapa perforada en dos lados para ToolTruck 444 mm

Número de artículo: 914856 444
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil (mm) precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Serie ToolTruck
Altura 444 mm
Altura de pared perforada 444 mm
Anchura de pared perforada 1.025 mm
Intervalo de empleo Banco de trabajo sobre ruedas
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914856 444
EAN / GTIN 4045197894038
Número del fabricante 914856 444

Descripción

Ejecución:

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de polvo de color plata.
Pared perforada en ambos lados con retícula de perforaciones.

Idóneo para:

Volumen de suministro:

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra