Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 19 ∙ 85 mm

Número de artículo: 903SLG6-19
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 903SLG6-19
    EAN / GTIN 4000896223589
    Número del fabricante 903SLG6-19
    Número L L60140 5057

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Accionamiento de los tornillos de rueda en ubicaciones de difícil acceso gracias al uso de una llave de impacto de 20 mm = 34
    Especialmente para furgonetas y camiones ligeros, por ejemplo, FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
    • El accionamiento mediante el adaptador de impacto como, p. ej., HAZET 1003S-1 o la llave de vaso Ancho de llave de 24 mm, permite una transmisión de fuerza elevada gracias al accionamiento opcional de 20 mm = 3/4
    • Casquillo de plástico amarillo
    • El hexágono exterior incorporado en la llave de vaso permite la adaptación de un accionamiento de 20 mm = 3/4
    • Casquillo de plástico giratorio exterior (intercambiable) para la protección de las llantas al colocar los tornillos de las ruedas
    • Casquillos de plástico codificados por colores para encontrar rápidamente el ancho de llave deseado
    • Inserto de plástico para proteger las superficies de los tornillos de rueda
    • Modelo largo
    • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Hexágono exterior 24 mm
    • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
    • Ancho de llave: 19 mm
    • Dimensiones / longitud: 85 mm
    • Diámetro d1 (en la salida): 30.8 mm
    • Diámetro d2 (en el accionamiento): 27 mm
    • Para el uso con máquinas

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra