Martillo antirrebote

Número de artículo: 8868820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8868820
EAN / GTIN 4010883886888
Número del fabricante 8868820
Número L L60160 2440

Descripción

Descripción:

Con cabezas de poliamida, inastillables, resistentes a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probada a -20° C
Esmaltado al fuego de polvo plata

Característica:

  • Diseño: Cabezas de poliamida inastillables, irrompibles y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C
  • Anchura total [mm]: 145 mm
  • Altura total [mm]: 60 mm
  • Longitud total [mm]: 370 mm
  • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 60 mm
  • Material: Poliamida (PA)
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no