Cabeza de repuesto Poliamida d 60 mm

Número de artículo: 8830690
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Boca de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 8830690
EAN / GTIN 4010883883061
Número del fabricante 8830690
Número L L60160 1758
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Hecho de poliamida inastillable, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probado a -20° C

Característica:

  • Diseño: De poliamida sin astillas, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probado hasta -20° C
  • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 60 mm
  • Material: Poliamida (PA)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra