Dispositivo extractor individual 5

Número de artículo: 884700 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud pernos de tracción 530 mm
Profundidad de sujeción 370 mm
Rosca de conexión G3/4
Tipo de producto Dispositivo extractor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 884700 5
EAN / GTIN 4021176075834
Número del fabricante 18-5

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de corte y extracción de acero de herramientas de alta calidad.
Dispositivo separador: Por medio de un husillo de presión de sujeción rápida se aprietan uniformemente las mordazas de separación semicirculares. Durante este proceso, las mordazas cuneiformes se comprimen entre el rodamiento y el asiento.
Dispositivo extractor: En combinación con el dispositivo separador, para extraer el rodamiento suelto del asiento (para ello, los tirantes se atornillan en los orificios roscados de las mordazas de separación).

Aplicación:

Para separar rodamientos de bolas, ruedas dentadas, anillos interiores, etc. muy ceñidos, si el espacio intermedio es demasiado pequeño para ganchos de extracción normales.

Idóneo para:

Dispositivo de separación n.º 884600.

Idóneo para:

Dispositivo de separación n.º 884600: 5