Dispositivo extractor individual 1

Número de artículo: 884700 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud pernos de tracción 270 mm
Profundidad de sujeción 200 mm
Rosca de conexión M10
Tipo de producto Dispositivo extractor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 884700 1
EAN / GTIN 4021176075674
Número del fabricante 18-1

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de corte y extracción de acero de herramientas de alta calidad.
Dispositivo separador: Por medio de un husillo de presión de sujeción rápida se aprietan uniformemente las mordazas de separación semicirculares. Durante este proceso, las mordazas cuneiformes se comprimen entre el rodamiento y el asiento.
Dispositivo extractor: En combinación con el dispositivo separador, para extraer el rodamiento suelto del asiento (para ello, los tirantes se atornillan en los orificios roscados de las mordazas de separación).

Aplicación:

Para separar rodamientos de bolas, ruedas dentadas, anillos interiores, etc. muy ceñidos, si el espacio intermedio es demasiado pequeño para ganchos de extracción normales.

Idóneo para:

Dispositivo de separación n.º 884600.

Idóneo para:

Dispositivo de separación n.º 884600: 1