Surtido de dispositivos extractores interiores en KUKKO L-BOXX® 25C

Número de artículo: 882500 25C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para perforaciones 12 mm - 110 mm
Peso (caja incluida) 15,2 kg
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 882500 25C
EAN / GTIN 4021176013218
Número del fabricante 25-C

Descripción

Ejecución:

Constituidos por extractores interiores y contraapoyos. Extractor interior con mordazas de sujeción de 2 piezas y pieza de extensión.
Contraapoyo de acero de herramientas de alta calidad, forjado en estampa, con husillo potente, tuerca de apriete y muletilla. Rodamiento de empuje incorporado para facilitar el accionamiento de la tuerca del contraapoyo (tam.1 sin rodamiento de empuje). Los surtidos se suministran en KUKKO L-BOXX® tam. 136.

Aplicación:

Para extraer cómodamente rodamientos de bolas y piezas similares. Incluso rodamientos de bolas absolutamente ceñidos a la base se pueden sujetar y extraer fácilmente. Para la extracción, se enrosca el husillo del contra apoyo en el husillo cuneiforme del extractor interior.

Contenido:

1 extractor interior 882600 de cada tam.: Tam. 1 - 7 y 10
1 contraapoyo 882800 de cada tam.: Tam. 1, 2 y 4