Surtido de dispositivos extractores interiores en KUKKO L-BOXX®, Tipo: 25A

Número de artículo: 882500 25A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 25
Para perforaciones 12 mm - 46 mm
Peso (caja incluida) 6,4 kg
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Identificación y clasificación

Número de artículo 882500 25A
EAN / GTIN 4021176013058
Número del fabricante 25-A
Fabricante Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Constituidos por extractores interiores y contraapoyos. Extractor interior con mordazas de sujeción de 2 piezas y pieza de extensión.
Contraapoyo de acero de herramientas de alta calidad, forjado en estampa, con husillo potente, tuerca de apriete y muletilla. Rodamiento de empuje incorporado para facilitar el accionamiento de la tuerca del contraapoyo (tam.1 sin rodamiento de empuje). Los surtidos se suministran en KUKKO L-BOXX® tam. 136.

Aplicación:

Para extraer cómodamente rodamientos de bolas y piezas similares. Incluso rodamientos de bolas absolutamente ceñidos a la base se pueden sujetar y extraer fácilmente. Para la extracción, se enrosca el husillo del contra apoyo en el husillo cuneiforme del extractor interior.

Contenido:

1 extractor interior 882600 de cada tam.: Tam. 1-6
1 contraapoyo 882800 de cada tam.: Tam. 1 y 2

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra