Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 6 ∙ 28 mm

Número de artículo: 880S-6
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880S-6
EAN / GTIN 4000896041152
Número del fabricante 880S-6
Número L L60140 6251

Descripción

Descripción:

  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 6 mm
  • Dimensiones / longitud: 28 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 10.8 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 19 mm
  • Para el uso con máquinas