Muelle de seguridad ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)

Número de artículo: 880S-HF612
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
Tipo de producto Vástago de unión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880S-HF612
EAN / GTIN 4000896041428
Número del fabricante 880S-HF612
Número L L60140 2283

Descripción

Descripción:

  • Muelle de seguridad para llaves de vaso Cuadrado interior 10 = 38
    6 – 12 mm, E5 – E14
  • Para llaves de vaso accionadas por máquina según DIN 3129
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Para el uso con máquinas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra