Cincel de albañil con mango de protección de manos

Número de artículo: 8732680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8732680
    EAN / GTIN 4010883873260
    Número del fabricante 8732680
    Número L L60160 4593

    Descripción

    Descripción:

    Con empuñadura protectora 108 UNI
    De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
    Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
    Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

    Característica:

    • Vástago octogonal [mm]: 16 mm
    • Diseño: Con empuñadura de protección nº 108 UNI
    • Longitud total [mm]: 250 mm
    • Material: Acero al vanadio
    • Superficie: Extremos de trabajo pulido brillante y lacado transparente
    • Anchura de la cuchilla [mm]: 23,0 mm
    • Ángulo de la punta [mm]: 60 °
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra