Protección de manos UNI

Número de artículo: 8658500
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Protector de la mano para cinceles

Identificación y clasificación

Número de artículo 8658500
EAN / GTIN 4010883865852
Número del fabricante 8658500
Número L L60160 35
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Gracias a una placa protectora doble ampliada, máxima seguridad para proteger la mano contra golpes fallidos
Diseño ergonómico
Antideslizante debido a su forma cuadrada
Los golpes en vivo no pasan a la mano
No se cansa la mano: antideslizante y seguro
DBGM (Modelo registrado en Alemania)

Característica:

  • para cinceles de 8 filos:
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • para cinceles ovalados:
    • 20x12
    • 23x13
    • 26x13
    • 26x7
  • Anchura total [mm]: 85 mm
  • Altura total [mm]: 85 mm
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Uso/aplicación: Para todos los cinceles a partir de 250 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra