Botas de seguridad (Forma C) CALVIN S3 HI CALVIN S3 HI, Talla 48

Número de artículo: 8681-48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CALVIN
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Número de zapato UE 48
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8681-48
EAN / GTIN 4030839237908
Número del fabricante 8681-48

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca - Resistente al fuego
  • Forro de piel
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, form C
  • Sistema de cierre rápido, ajuste de la lengüeta individual
  • Brazalete de protección
  • Costuras de fibra Nomex® resistentes al calor

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra