Botas de seguridad (Forma C) CALVIN S3 HI CALVIN S3 HI, Talla 42

Número de artículo: 8681-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
    Serie CALVIN
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Número de zapato UE 42
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8681-42
    EAN / GTIN 4030839237526
    Número del fabricante 8681-42
    Número L L00790 537

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca - Resistente al fuego
    • Forro de piel
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa
    • Suela interior antiestática de lana suave
    • Suela intermedia de acero
    • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
    • Puntera de PU
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, form C
    • Sistema de cierre rápido, ajuste de la lengüeta individual
    • Brazalete de protección
    • Costuras de fibra Nomex® resistentes al calor