Botas de invierno de seguridad (Forma C) ERIC S3 CI ERIC S3 CI, Talla 43

Número de artículo: 86541-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
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
Serie ERIC
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 86541-43
EAN / GTIN 4030839246993
Número del fabricante 86541-43
Número L L00790 762

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Piel de cordero auténtica
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa de lana cálida
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de PU/PU HERCULES
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C