Botas de invierno de seguridad (Forma C) ERIC S3 CI ERIC S3 CI, Talla 39

Número de artículo: 86541-39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
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
    Serie ERIC
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
    Número de zapato UE 39
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 86541-39
    EAN / GTIN 4030839246955
    Número del fabricante 86541-39

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca/Material textil hidrófobo CORDURA®
    • Piel de cordero auténtica
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa de lana cálida
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela con perfil profundo de PU/PU HERCULES
    • Puntera de PU
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C