Soporte de construcción para apoyo de techo y montaje 1

Número de artículo: 861790 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress STE BS
Abertura de sujeción 610 mm
Peso 1,5 kg
para ⌀ de tubo 29 mm; 32 mm
Tipo de producto Pie de soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 861790 1
EAN / GTIN 4008158041858
Número del fabricante STE-BS

Descripción

Ejecución:

Soporte plegable para el apoyo de techo y montaje “STE”. Montaje rápido y sin herramientas.
Construcción ligera y estable gracias a perfiles de aluminio y plástico reforzado con fibra de vidrio. Dimensiones en estado plegado (L×An×Al): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

Aplicación:

Soporte estable, ya que la fuerza del soporte del techo tensionado actúa puntualmente hacia abajo. Los puntales del techo y montaje se pueden posicionar libremente en el espacio sin tensión superior con el trípode, por lo cual se pueden utilizar también en exteriores.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra