Soporte de techo para apoyo de techo y montaje, Tipo: 1

Número de artículo: 861795 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress STE DS
Abertura de sujeción 308 mm
Peso 0,35 kg
para ⌀ de tubo 25 mm; 28 mm
Tipo de producto Pie de soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 861795 1
EAN / GTIN 4008158041865
Número del fabricante STE-DS

Descripción

Ejecución:

Soporte plegable para el apoyo de techo y montaje “STE”. Montaje rápido y sin herramientas.
Distribución uniforme de la fuerza gracias a las superficies de contacto de tres hojas. Dimensiones en estado plegado (L×An×Al): 148 mm × 155 mm × 85 mm.

Aplicación:

Para aumentar la superficie de apoyo. Seguro en el uso, ya que gracias a la fijación completa del tubo de acero se evita el vuelco de la superficie de contacto.