{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 34 × 13 mm | |
Abertura de sujeción | 300 mm | |
Alcance del brazo | 140 mm | |
Peso | 2,9 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 861100 300 | |
EAN / GTIN | 4008158007281 | |
Número del fabricante | SG30M |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sargento de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial 300 mm
a petición
En stock
83 piezas en stock
103,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
689 piezas en stock
67,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
40,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
51,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Peso | 2,9 kg | 3 kg | ||
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 34 × 13 mm | 30×15 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Abertura de sujeción | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento | Sargento | Sargento |