{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 34 × 13 mm | |
Abertura de sujeción | 1.000 mm | |
Alcance del brazo | 140 mm | |
Peso | 4,9 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 861100 1000 | |
EAN / GTIN | 4008158007151 | |
Número del fabricante | SG100M |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sargento de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial 1000 mm
a petición
En stock
43 piezas en stock
167,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
182 piezas en stock
110,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 140 mm | 140 mm |
Peso | 4,9 kg | 5,2 kg |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 34 × 13 mm | 30×15 mm |
Abertura de sujeción | 1.000 mm | 1.000 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |