{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 29,5×14 mm | |
Abertura de sujeción | 1.000 mm | |
Alcance del brazo | 120 mm | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860550 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197335449 | |
Número del fabricante | 860550 1000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Sargento de tornillo totalmente de acero, Abertura de sujeción: 1000mm
a petición
En stock
434 piezas en stock
54,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
77,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 120 mm | 120 mm |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 29,5×14 mm | 27×13 mm |
Abertura de sujeción | 1.000 mm | 1.000 mm |
Tipo de producto | Sargento | Strettoio |