{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 22 × 10,5 mm | |
Abertura de sujeción | 200 mm | |
Alcance del brazo | 120 mm | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860550 200 | |
EAN / GTIN | 4045197335081 | |
Número del fabricante | 860550 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Sargento de tornillo totalmente de acero, Abertura de sujeción: 200mm
a petición
En stock
3.035 piezas en stock
20,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
745 piezas en stock
26,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
36,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 120 mm | 100 mm | 100 mm |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 22 × 10,5 mm | 19,5×9,5 mm | 19,5×9,5 mm |
Abertura de sujeción | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento | Sargento |