{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 15 × 6 mm | |
Abertura de sujeción | 100 mm | |
Alcance del brazo | 60 mm | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860500 100 | |
EAN / GTIN | 4008158033778 | |
Número del fabricante | GZ10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Sargento de tornillo totalmente de acero, Abertura de sujeción: 100mm
a petición
En stock
93 piezas en stock
17,05 €
11,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
879 piezas en stock
13,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 60 mm | 60 mm |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 15 × 6 mm | 11,5×5,7 mm |
Abertura de sujeción | 100 mm | 100 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |