Sargento de tornillo totalmente de acero 100 mm

Número de artículo: 860482 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
248 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 11,5×5,7 mm
Abertura de sujeción 100 mm
Alcance del brazo 60 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860482 100
EAN / GTIN 4067263736868
Número del fabricante 860482 100

Descripción

Ejecución:

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Husillo de acero de funcionamiento suave con rosca trapezoidal, pavonado.
La placa de comprensión móvil con seguro de husillo integrado evita el aflojamiento del husillo en caso de vibraciones. Transmisión de fuerza máxima gracias al mango rígido con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de PP tenaz al impacto. Estructura superficial antideslizante, incluso para manos húmedas o aceitosas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra