Sargento de tornillo totalmente de acero 120 mm

Número de artículo: 860482 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
558 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 13,5×6,5 mm
Abertura de sujeción 120 mm
Alcance del brazo 60 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860482 120
EAN / GTIN 4067263736875
Número del fabricante 860482 120

Descripción

Ejecución:

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Husillo de acero de funcionamiento suave con rosca trapezoidal, pavonado.
La placa de comprensión móvil con seguro de husillo integrado evita el aflojamiento del husillo en caso de vibraciones. Transmisión de fuerza máxima gracias al mango rígido con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de PP tenaz al impacto. Estructura superficial antideslizante, incluso para manos húmedas o aceitosas.