Sargento de gran superficie 600 mm

Número de artículo: 860291 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción a (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción a 600 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento 29×9 mm
Anchura de separación e 255 mm - 730 mm
Alcance del brazo b 95 mm
Peso 2,76 kg
Fuerza de apriete máxima 8.000 N
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860291 600
EAN / GTIN 4008158040134
Número del fabricante KRE60-2K

Descripción

Ejecución:

Guía de acero brillante estirado, electrogalvanizado. Brazo deslizante con doble seguro contra deslizamiento. Husillo de acero de funcionamiento suave con rosca trapezoidal, pavonado. Carcasa de plástico con refuerzo metálico. Fuerza de sujeción hasta 8000 N.
  • Superficies de apriete extremadamente grandes con cubiertas protectoras desmontables
  • Superficies de asiento protección para piezas, desmontables
  • Mediante inversión de la pieza inferior se convierte el tornillo de sujeción en tornillo de separación
  • Mango de 2 componentes con hexágono interior (SW6), aplicación cómoda de la fuerza de sujeción

Aplicación:

El sargento sujeta alrededor de toda la guía, es decir, también por detrás y lateralmente con respecto a la guía. De esta forma se puede ejercer la sujeción en posiciones que no son accesibles con sargentos de tornillo convencionales. Desmontable sin herramientas para la función de expansión.

Nota:

Producto sucesor para n.° 860290.