{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción a | 1.250 mm | |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 29×9 mm | |
Anchura de separación e | 255 mm - 1.355 mm | |
Alcance del brazo b | 95 mm | |
Peso | 3,87 kg | |
Fuerza de apriete máxima | 8.000 N | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860291 1250 | |
EAN / GTIN | 4008158040165 | |
Número del fabricante | KRE125-2K |