Sargento de tornillo de fundición maleable 600 mm

Número de artículo: 860050 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Abertura de sujeción 600 mm
    Sección transversal de la guía de deslizamiento 35 × 11 mm
    Alcance del brazo 120 mm
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 860050 600
    EAN / GTIN 4045197559685
    Número del fabricante 860050 600

    Descripción

    Ejecución:

    Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.
    Brazo de sujeción móvil con seguro contra deslizamiento, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160.
    La placa de comprensión móvil con seguro de husillo integrado evita el aflojamiento del husillo en caso de vibraciones. Transmisión de fuerza máxima gracias al mango rígido con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de PP tenaz al impacto. Estructura superficial antideslizante, incluso para manos húmedas o aceitosas.
    Sin cubierta protectora.

    Norma:

    DIN 5117

    Pieza de repuesto:

    Cubierta protectora n.° 860051.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Sargento de tornillo de fundición maleable  600 mm

    Sargento de tornillo de fundición maleable 600 mm

    a petición
    En stock
    31 piezas en stock
    46,53 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    29 piezas en stock
    41,99 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Alcance del brazo 120 120
    Sección transversal de la guía de deslizamiento 35 × 11 35 × 11
    Abertura de sujeción 600 600
    Tipo de producto Sargento Sargento

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra